Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MASTER LOCK 1482BP410ES Κλειδωμένος σταθμός γεμάτος 4 κλειδαριές με πλήκτρα διαφορετικά | AH9KFW 3WPC7

MASTER LOCK 1482BP410ES Ο σταθμός κλειδώματος είναι γεμάτος 4 κλειδαριές με πλήκτρα διαφορετικά

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KFW Μοντέλο: 1482BP410ESCross Ref: 3WPC7
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
€307.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣταθμός κλειδώματος
Τύπος κλεισίματοςΚλειστό
ΧρώμαΚίτρινο
Βάθος1.75 "
Ύψος12.25 "
Περιλαμβάνεται λουκέτο αμαξώματοςΘερμοπλαστικός
ΓλώσσαΑγγλικά, Ισπανικά
Εφαρμογή κλειδώματοςΓενικά κλείδωμα / ετικέτα
ΥλικόΠολυανθρακικό
Μέγιστη. Αριθμός λουκέτων4
Αριθμός εξαρτημάτων18
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των λουκέτων4
Πλάτος16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0835
Ύψος πλοίου (cm)5.72
Μήκος πλοίου (cm)44.45
Πλάτος πλοίου (cm)33.02

Λεπτομέρειες:

    • Φορητό: Όχι
    • Γεμάτο / Μη συμπληρωμένο: Γεμάτο
    • Επίτοιχη τοποθέτηση: Ναι
    • Ορατότητα κλειδώματος: Ναι
    • Keyed: Διαφορετικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΎψοςΓλώσσαΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΑριθμός εξαρτημάτωνΠλάτοςΤιμή
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station Γεμάτο 72 στοιχεία | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "€1,080.35
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station Electrical / Valve Keyed Different | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "Αγγλικά65722 "€1,168.89
MASTER LOCK 1483BP410ES Κλείδωμα Σταθμού 10 Κλειδαριές Διαφορετικές | AH9KFV 3WPC5 1483BP410ES1.75 "15.5 "-103622 "€604.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER LOCK 1482BP410ES Ο σταθμός κλειδώματος είναι γεμάτος 4 κλειδαριές με πλήκτρα διαφορετικά
€307.36 /μονάδα