MASTER APPLIANCE HG-301A-MC Heat Gun 300 έως 500f 12a 23 Cfm | AE6DHR 5PYN8

MASTER APPLIANCE Πυροβόλο θερμότητας HG-301A-MC 300 έως 500f 12a 23 Cfm

Είδος: AE6DHR Μοντέλο: HG-301A-MCCross Ref: 5PYN8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςόπλο θερμότητας
αέρα23 cfm
Ενισχυτές AC12
Υλικό θερμαντικού στοιχείουΚεραμικός
Πηγή ενέργειαςΗλεκτρικό
Τύπος διακόπτηΣτιγμιαία επαφή
Θερμ. ΡυθμίσειςΜεταβλητός
Εύρος θερμοκρασίας300 βαθμοί έως 500 βαθμοί F
Τάση120
Watts1440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.08
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)34.29
Πλάτος πλοίου (cm)27.69
Κωδικός ΕΣ8419899585
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Το πιστόλι θερμότητας Master Appliance HG-301A-MC παρέχει ροή θερμού αέρα υψηλής ταχύτητας για συρρίκνωση σωλήνων και συσκευασίας, κάμψη πλαστικών και απόψυξη παγωμένων σωλήνων. Διαθέτει ισχυρό κινητήρα γενικής χρήσης που παράγει ροή αέρα έως και 23 CFM.

Χαρακτηριστικά:

  • Το πιστόλι θερμότητας Master Appliance HG-301A-MC έχει αντιολισθητική βάση με λαστιχένια βάση που επιτρέπει περιστροφή 90 μοιρών για βολικές λειτουργίες.
  • Διαθέτει ανθεκτικό περίβλημα από χυτό αλουμίνιο για βαριά χρήση.
  • Αυτό το πιστόλι θερμότητας διαθέτει ενισχυμένο θερμαντικό στοιχείο με μόνωση μαρμαρυγίας για αποτελεσματική εφαρμογή θέρμανσης ή ξήρανσης.
  • Είναι εξοπλισμένο με διακόπτη στιγμιαίας επαφής για άμεση διακοπή ρεύματος.
  • Αυτό το πιστόλι θερμότητας διαθέτει εξωτερικά προσβάσιμο στήριγμα βούρτσας άνθρακα για γρήγορη αντικατάσταση θερμαντικού στοιχείου.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Κύρια συσκευή Σετ θερμαντικών στοιχείων: Αυτό το κιτ στοιχείων αντικαθιστά τα υπάρχοντα φθαρμένα στοιχεία για διατήρηση της απόδοσης κατά τη διαδικασία θέρμανσης.
  • Master Appliance Glass Protector: Προστατεύει το γυαλί κάτω από το πιστόλι από τη θερμότητα και παρέχει επιπλέον χώρο για την εγκατάσταση εξαρτημάτων.
  • Θήκη αποθήκευσης Master Appliance: Αυτή η ανθεκτική πλαστική θήκη είναι ιδανική για την αποθήκευση και τη μεταφορά θερμικών πιστολιών.

Πρότυπα και Εγκρίσεις:

  • cUL
  • UL

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να διασφαλίσετε την ασφάλεια όταν χρησιμοποιείτε ένα πιστόλι θερμότητας;

A.

  • Μη χρησιμοποιείτε θερμικό πιστόλι κοντά σε εύφλεκτα ή εύφλεκτα υλικά.
  • Απενεργοποιείτε πάντα το εργαλείο πριν το αφήσετε κάτω σε οποιαδήποτε επιφάνεια.
  • Αφήστε το εργαλείο να κρυώσει πριν το αποθηκεύσετε.
  • Ποτέ μην εμποδίζετε τη σχάρα εισόδου και μην εμποδίζετε τη ροή αέρα της μονάδας κατά τη λειτουργία.
  • Να φοράτε πάντα ανθεκτικά στη θερμότητα γάντια ενώ χρησιμοποιείτε το πιστόλι θερμότητας.

Ε. Ποια είναι η περίοδος σέρβις αυτού του πυροβόλου θερμότητας Master;

A. Το θερμικό πιστόλι Master HG-301A-MC απαιτεί γενικό έλεγχο μετά από περίπου 400 ώρες χρήσης.

Ε. Είναι αυτό το θερμικό πιστόλι ασφαλές για χρήση σε εσωτερικούς χώρους;

A. Τα κύρια θερμικά πιστόλια είναι κατάλληλα για χρήση σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους εργασίας.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ροή αέρααέραΕλάχ. Θερμ.Τύπος κινητήρασυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
MASTER APPLIANCE PH-1200 Θερμοκρασία πιστολιού, 120 V, 60 Hz | AC9VAP 3KH79 PH-1200--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1100 Heat Gun 500 έως 1000f 11a 16 Cfm | AD2XPL 3W771 PH-1100--16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1400 Heat Gun 130 έως 1000f 11a 4 έως 16 Cfm | AD3JGB 3ZLU1 PH-1400--4 έως 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE PH-1500 Heat Gun 130 έως 1000f 11a 4 έως 16 Cfm | AD3JGD 3ZLU3 PH-1500--4 έως 16 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-301A Πυροβόλο όπλο 300 έως 500f 12a 23 Cfm | AE2RAB 4Z714 HG-301A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-501A Πυροβόλο όπλο 500 έως 750f 14a 23 Cfm | AE2RAC 4Z715 HG-501A--23 cfm------
RFQ
MASTER APPLIANCE HG-751B Heat Gun 750 έως 1000f 14.5a 23 Cfm | AE2RAD 4Z716 HG-751Β--23 cfm------
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MASTER APPLIANCE Πυροβόλο θερμότητας HG-301A-MC 300 έως 500f 12a 23 Cfm