AMADA MARVEL PA13/3MPC/230 Band Saw, 13 Ft. Μήκος λεπίδας 6 ιντσών, Αυτόματο | CH6RAZ 55EM61

AMADA MARVEL Πριόνι ζώνης PA13/3MPC/230, 13 Ft. Μήκος λεπίδας 6 ιντσών, Αυτόματο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RAZ Μοντέλο: PA13/3MPC/230Cross Ref: 55EM61

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€72,435.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριονοκορδέλα
Ενισχυτές19.6A
Ενισχυτές AC19.6A
Band ΤύποςΟριζόντιος
Μήκος λεπίδας13 πόδια 6 "
Πάχος λεπίδας0.042 "
Blade Wheels Dia.16 "
Χωρητικότητα κοπής13 "
Πλατεία χωρητικότητας κοπής13 "
Διάσταση14 "x 6"
HP5
Hz60 Hz
Μέγιστη. Μήκος λεπίδας162 "
Μέγιστη. Πλάτος λεπίδας1.25 "
Ελάχ. Μήκος λεπίδας162 "
Ελάχ. Πλάτος λεπίδας1.25 "
ΕπιχείρησηΑυτόματο
Συνολικό βάθος79 "
συνολικό ύψος53 "
συνολικό πλάτος86 "
Φάση3
Πηγή ενέργειαςΚορδόνι
Εύρος SFPMαπό 60 έως 330
Τάση230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1890
Χώρα ΠροέλευσηςΤαϊβάν

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος SFPMΕνισχυτέςΕνισχυτές ACΜήκος λεπίδαςΧωρητικότητα κοπήςΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
AMADA MARVEL PA10/3MPC/230 Band Saw, 11 Ft. Μήκος λεπίδας 6 ιντσών, 19.6A | CH6RAE 55EM59 PA10/3MPC/230από 70 έως 33019.6A19.6A11 πόδια 6 "10 "85 1 / 64 "49 13 / 64 "86 9 / 64 "€66,833.27
AMADA MARVEL PA260/MPC/230 Πριόνι ταινίας, 12 Ft. Μήκος λεπίδας 11 ιντσών, 19.5 A | CH6RBA 55EM63 PA260/MPC/230από 65 έως 33019.5A19.5A12 πόδια 11 "10 1 / 4 "81 5 / 16 "70 "86 57 / 64 "€66,008.76
AMADA MARVEL PA360/MPC/230 Πριόνι ταινίας, 14 Ft. Μήκος λεπίδας 6 ιντσών, 21.5A | CH6RBB 55EM65 PA360/MPC/230από 70 έως 33021.5A21.5A14 πόδια 6 "14 "83 9 / 32 "55 7 / 16 "90 "€81,931.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMADA MARVEL Πριόνι ζώνης PA13/3MPC/230, 13 Ft. Μήκος λεπίδας 6 ιντσών, Αυτόματο
€72,435.73 /μονάδα