MARATHON MOTORS TCA2P23AE211GAA009 Μοτέρ γενικής χρήσης, 3 hp, 3 Phase, 1170 Rpm, 230/460VAC, 112M Πλαίσιο | CH6RTU 55AY83

MARATHON MOTORS TCA2P23AE211GAA009 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 ίπποι, 3 φάση, 1170 σ.α.λ., 230/460VAC, 112M Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RTU Μοντέλο: TCA2P23AE211GAA009Σταυρός: 55AY83

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,383.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα112M
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο8.8 / 4.4A
HP3
Hz50 / 60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας339 mm
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1170
Σχεδιασμός NEMAN
Ονομαστική απόδοση89.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος399 mm
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.28mm
Μήκος άξονα60 mm
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 70.65
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Χώρα ΠροέλευσηςIndia

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.κορνίζαΥλικό πλαισίωνΕφαρμογή κινητήραΣχεδιασμός κινητήραΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 182TTFBD6079 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1185 Rpm 230 / 460v 182tcv | AD4WHX 44P046 / GT1305 / 182TTFB6079 182TTFBD607940 βαθμοί Γ182TCVΈλασης χάλυβαΓενική εφαρμογήΦάση 3Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΚατακόρυφη άξονα προς τα κάτωΝ/Α€1,620.11
MARATHON MOTORS 056C64DRS40002A1 Μοτέρ γενικής χρήσης, 1/2 hp, 1725/1140 rpm, 115VAC | CH6HKL 54YJ60 056C64DRS40002A140 μοίρες ντο56ΑτσάλιHVAC / RΠυκνωτής-Έναρξη / ΕκτέλεσηΑνοίξτε το DripproofΟριζόντιοςAUTO€879.45
MARATHON MOTORS 213TTDBD6026 Μοτέρ γενικής χρήσης, 7 1/2 hp, 3 Phase, 1766 Rpm, 230/460VAC | CH6JCN 52ZV83 213TTDBD6026--------€1,517.11
MARATHON MOTORS 449TTFCD6027 Μοτέρ γενικής χρήσης, 300 ίπποι, 3 φάση, 1785 σ.α.λ., 460VAC, 447/9T Πλαίσιο | CH6JWW 53UF37 449TTFCD602740 μοίρες ντο447 / 9TΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΝ/Α€34,703.48
MARATHON MOTORS TCA0032AE231GAA009 Μοτέρ γενικής χρήσης, 4 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 100L Πλαίσιο | CH6RRD 61VA65 TCA0032AE231GAA00940 μοίρες ντο100LΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΝ/Α€1,301.91
MARATHON MOTORS TCA0042AE231GAA009 Μοτέρ γενικής χρήσης, 5 1/2 hp, 3 Phase, 1765 Rpm, 230/460VAC, 112M Frame | CH6RRJ 61VA66 TCA0042AE231GAA00940 μοίρες ντο112MΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΝ/Α€1,115.13
MARATHON MOTORS TCA0111AE211GAA009 Κινητήρας γενικής χρήσης, 15 ίπποι, 3 φάση, 3550 σ.α.λ., 230/460VAC, 160M Πλαίσιο | CH6RRM 55AY96 TCA0111AE211GAA00940 μοίρες ντο160MΜαντεμένιαΓενική εφαρμογή3 φάση-ΟριζόντιοςΝ/Α€2,933.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS TCA2P23AE211GAA009 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 ίπποι, 3 φάση, 1170 σ.α.λ., 230/460VAC, 112M Πλαίσιο
€1,383.48 /μονάδα