MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKV 1K132 / E275

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZKV Μοντέλο: 5KCR49PN0099XCross Ref: 1K132 / E275

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,009.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο9.0-8.8/4.5-4.4
HP3/4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
RPM πινακίδας1725/1425
Ονομαστική απόδοση75.2%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση120/240
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.95
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)38.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηΥλικό πλαισίωνΠλήρες φορτίοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΜήκος άξοναΤάσηΕΓΓΥΗΣΗHPΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR46JN0087Y Γενικός Σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/3 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKL 1K124 / E255 5KCR46JN0087Y70.2%Ατσάλι4.0-3.8/2.0-1.91.351.875 "120/2401 χρόνια1/3€908.74
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055Y Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/2 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKP 1K127 / E264 5KCR46MN0055Y74.0%Ατσάλι5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 χρόνια1/2€988.59
MARATHON MOTORS 5KCR46MN0055X Γενικός σκοπός Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1/2 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKR 1K129 / E266 5ΚCR46MN0055Χ74.0%Έλασης χάλυβα5.8-5.6/2.9-2.81.251.875 "120/2401 χρόνια1/2€917.83
MARATHON MOTORS 5KCR49UN0106X Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 1 Hp 1725/1425 Rpm 56c | AA9ZKY 1K135 / EG284 5KCR49UN0106Χ77.4%Έλασης χάλυβα11.8-11.4/5.9-5.71.151.875 "120/2401 χρόνια1€1,088.65
MARATHON MOTORS 5KC42GN0066 Κινητήρας Γενικής Χρήσης 1/2 Hp 1725 Rpm 115/230v 56c | AF7NAB 21YZ39 / C375 5KC42GN006664%Έλασης χάλυβα8.6/4.31.152.125 "115/2302 χρόνια1/2€627.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCR49PN0099X Γενικής χρήσης Μοτέρ Carbon Steel Tefc 3/4 Hp 1725/1425 Rpm 56c
€1,009.81 /μονάδα