SALSBURY INDUSTRIES 3625ZRU Horizontal Mailbox Usps 25 Doors Bronze Rl 29-3/4 Inch | AG3KZD 33LR80

SALSBURY INDUSTRIES 3625ZRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 25 Πόρτες Χάλκινο Rl 29-3/4 ίντσες

Στοιχείο: AG3KZD Μοντέλο: 3625ZRUCross Ref: 33LR80

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟριζόντια γραμματοκιβώτιο
Υλικό κουτιούαλουμίνιο
ΧρώμαΧαλκί
Βάθος16.5 "
Υλικό ΠόρταςΑλουμίνιο
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Ύψος29.75 "
ΦόρτωσηΟπίσθιος
Βάσηεσοχή
Καθαρό βάρος75 λίβρες
Αριθμός θυρών25
προσανατολισμόςΟριζόντιος
ΧαρακτηριστικάUSPS
Πλάτος35.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 33.75
Ύψος πλοίου (cm)83.82
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)99.06
Κωδικός ΕΣ9403200020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΤιμή
SALSBURY INDUSTRIES 3625AFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 25 Πόρτες Αλουμίνιο Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3KYR 33LR69 3625 AFUΑλουμίνιο€3,282.52
SALSBURY INDUSTRIES 3625ARU Horizontal Mailbox Usps 25 Doors Aluminium Rl 29-3/4 Inch | AG3KYU 33LR71 3625 ARUΑλουμίνιο-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3625GFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 25 Πόρτες Gold Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3KYV 33LR72 3625 GFUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3625GRU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 25 Πόρτες Gold Rl 29-3 / 4 ίντσες | AG3KYX 33LR74 3625 GRUΧρυσό-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3625SFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 25 Πόρτες Sandstone Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3KYY 33LR75 3625SFUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3625SRU Horizontal Mailbox Usps 25 Doors Sandstone Rl 29-3/4 Inch | AG3KZA 33LR77 3625SRUΑμμόπετρα-
RFQ
SALSBURY INDUSTRIES 3625ZFU Οριζόντια γραμματοκιβώτιο Usps 25 Πόρτες Bronze Fl 29-3 / 4 ίντσες | AG3KZB 33LR78 3625ZFUΧαλκί€3,282.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3625ZRU Οριζόντια Γραμματοκιβώτια Usps 25 Πόρτες Χάλκινο Rl 29-3/4 ίντσες