MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Κινητήρας Instant Rev 1/4 Hp 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Στιγμιαίο μοτέρ περιστροφής 1/4 Hp 1725 Rpm 115 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MMC Μοντέλο: 5KC35GNA488Cross Ref: 5U178 / CG382

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€600.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆμεση αντίστροφη μηχανή
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα48
Πλήρες φορτίο5.2
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Εφαρμογή κινητήραΑνοιχτήρι γκαράζ / πύλης
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση / Στήριγμα
RPM πινακίδας1725
Αριθμός καλωδίων4
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα1.5 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.3
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)32.08
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠερίφραξηκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Κινητήρας Instant Rev 1/2 Hp 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Ανοίξτε το Dripproof565 / 8 "1.875 "Κανένας115/2308.8/4.4€690.78
MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2MZG CG384 5KC35JNA489Y1.35DP56--Χειροκίνητο1156.3€642.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Στιγμιαίο μοτέρ περιστροφής 1/4 Hp 1725 Rpm 115 V
€600.47 /μονάδα