MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2MZG CG384

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Κινητήρας ορισμένου σκοπού

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MZG Μοντέλο: 5KC35JNA489YCross Ref: CG384

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€642.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆμεση αντίστροφη μηχανή
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο6.3
HP1/3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηWB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση1
ΠεριστροφήΆμεση αναστρέψιμη
RPM1725
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.35
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.2
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Στερεά κατάσταση
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΠερίφραξηκορνίζαShaft Dia.Μήκος άξοναΘερμική προστασίαΤάσηΠλήρες φορτίοΤιμή
MARATHON MOTORS 5KC46GN0251 Κινητήρας Instant Rev 1/2 Hp 1725 Rpm 115/230 V | AE6MLR 5U166 / C1458 5KC46GN02511.25Ανοίξτε το Dripproof565 / 8 "1.875 "Κανένας115/2308.8/4.4€690.78
MARATHON MOTORS 5KC35GNA488 Κινητήρας Instant Rev 1/4 Hp 1725 Rpm 115 V | AE6MMC 5U178 / CG382 5KC35GNA4881.35Ανοίξτε το Dripproof481 / 2 "1.5 "Κανένας1155.2€600.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC35JNA489Y CG384 Κινητήρας ορισμένου σκοπού
€642.61 /μονάδα