MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Μοτέρ 3 Phase 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 Phase 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8VWN Μοντέλο: 5K46KN4141Cross Ref: 4N086 / K555

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€815.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.42 "
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΑνοίξτε το Dripproof
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο3.3-3.0/1.5
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓόβες & Πέδιλα
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλίες Jet
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
RPM πινακίδας1725
Συνολικό μήκος11.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Υλικό άξοναΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος άξοναΣπείρωμα 7 / 16-20 UNF-2A
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501514040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίφραξηΠλήρες φορτίοΕίδοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Αντλία αντλίας | AJ2LCE KG219 5Κ37ΜΝ38DP2.6-2.6/1.3Αντλία κινητήρα1.50€424.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Motor 3 Phase 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp
€815.83 /μονάδα