MARATHON MOTORS 5K37MN38 KG219 Αντλία αντλίας | AJ2LCE KG219

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 5K37MN38 KG219

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LCE Μοντέλο: 5K37MN38Σταυρός: KG219

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€424.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση3
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: Κλειδωμένο
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠερίφραξηΠλήρες φορτίοΕίδοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 5K46KN4141 Μοτέρ 3 Phase 3/4 Hp 1725 208-230 / 460 56j Odp | AD8VWN 4N086 / K555 5Κ46ΚΝ4141Ανοίξτε το Dripproof3.3-3.0/1.5Κινητήρας με αντλία Jet1.25€815.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Κινητήρας αντλίας 5K37MN38 KG219
€424.94 /μονάδα