MARATHON MOTORS 5K37MN252X K1409 HVAC Κινητήρας | AJ2MBM K1409

MARATHON MOTORS Μοτέρ 5K37MN252X K1409 HVAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MBM Μοντέλο: 5K37MN252XΣταυρός Κ1409

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€118.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDP
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο2.6-2.6/1.3
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
ΒάσηRB
προσανατολισμόςΟριζόντια ή κάθετη
Φάση3
RPM3450
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.25
Θερμική προστασίαΑυτόματο
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.325
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)34.77
Πλάτος πλοίου (cm)18.11
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: Επαγωγή σκίουρου κλουβιού
    • Κωδικός KVA: M
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηHPHzΤιμή
MARATHON MOTORS 5K49PN4088X K1415 HVAC Κινητήρας | AJ2KWH Κ1415 5Κ49PN4088Χ172556H5.1-5.2/2.61.15Αυτόματο200-230/4601.560€722.31
MARATHON MOTORS 5K49UN4086X K1418 HVAC Κινητήρας | AJ2KYZ Κ1418 5K49UN4086X172556H6.2-6.0/3.01.15Αυτόματο208-230/460260€796.64
MARATHON MOTORS 5K46KN4085 K277 HVAC Κινητήρας | AJ2KZR K277 5Κ46ΚΝ40851725/1425563.3-3.0/1.51.25Κανένας208-230/4603/450/60€534.77
Marathon Motors 056T17D5350 G145 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LGG G145 056T17D5350180056HZ9.2-8.6/4.31.15Αυτόματο προστατευτικό208-230/460360€947.99
MARATHON MOTORS 056T17D2104 G106 HVAC Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2LJB G106 056T17D21041800561.5-1.6 / .81.35Αυτόματο προστατευτικό208-230/4601/360€489.11
MARATHON MOTORS 5K49PN3052 K280 HVAC Κινητήρας | AJ2LJM K280 5Κ49PN30521725/1140561.3/0.71.25Κανένας4603.2560€794.22
Marathon Motors 056T17D2101 G100 HVAC Motor 50-60 Hertz | AJ2LJP G100 056T17D21011800563.4-3.4/1.71.15Αυτόματο προστατευτικό208-230/460160€635.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μοτέρ 5K37MN252X K1409 HVAC
€118.23 /μονάδα