MARATHON MOTORS 56C17G15527 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση Tefc 1 Hp T3b | AB3JPT 1TUN3

MARATHON MOTORS 56C17G15527 Επικίνδυνη θέση Πυκνωτής εκκίνησης κινητήρα Tefc 1 Hp T3b

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB3JPT Μοντέλο: 56C17G15527Cross Ref: 1TUN3

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα56H
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο13.4 / 6.8-6.7
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 E, F, G
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου6"
Μήκος λιγότερο άξονας12.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας1725
Συνολικό μήκος14 1 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.3125
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 56T11G15515 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 1/3 Hp T3b | AB3JNE 1TUD1 56T11G1551560-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"11 33 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€829.37
MARATHON MOTORS 56T11G15517 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNG 1TUD3 56T11G1551760-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"11 33 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€757.17
MARATHON MOTORS 56T11G15518 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNJ 1TUD6 56T11G1551860-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€830.84
MARATHON MOTORS 56T17E15516 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tenv 1/3 Hp T3b | AB3JNM 1TUE4 56T17E1551650/60-Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοB6"9.25 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€689.80
MARATHON MOTORS 56T17G15550 Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNN 1TUE5 56T17G1555050/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€749.44
MARATHON MOTORS 56T17G15551 Επικίνδυνη θέση Μοτέρ 3-phase Tefc 3/4 Hp T3b | AB3JNP 1TUE6 56T17G1555150/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€685.76
MARATHON MOTORS 56T17G15536 ​​Επικίνδυνη τοποθεσία Μοτέρ 3-phase Tefc 1/2 Hp T3b | AB3JNU 1TUG1 56T17G1553650/60-Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραB6"12 5 / 64 "40 βαθμοί ΓΕπικίνδυνες τοποθεσίες€784.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 56C17G15527 Επικίνδυνη θέση Πυκνωτής εκκίνησης κινητήρα Tefc 1 Hp T3b
€717.71 /μονάδα