VESTIL Φορητά χαρτοκιβώτια


Φίλτρα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Caster Dia.: 5" , Υλικό Caster: Πολυ στο Πολ , Τύπος Caster: Στροφέας , Πλάτος τροχίσκου: 1 1 / 4 " , Χρώμα: Μαύρη , Χωρητικότητα φόρτωσης: 400 lbs. , Υλικό: Ατσάλι , Μέγιστη. Αποθηκευτικοί χώροι: 5 , Αριθμός τροχών: 4 , Αριθμός ραφιών: 2
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος κατάστρωμαΑπόσταση μεταξύ διαχωριστώνΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΑρ. ΡάφιΜήκος πλατφόρμαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CTPT-1844-CK
18 "18 "8"30 "5 διαχωριστικά - 8" μεταξύ διαχωριστών44 "144 "€404.21
B
CTC-1856-Β
19.81 "19.88 "4"59.13 "8 διαχωριστικά - 4" μεταξύ διαχωριστών56.5 "256.5 "€772.55

Φορητά χαρτοκιβώτια

Τα μη συναρμολογημένα φορητά κουτιά από χαρτόνι Vestil, με διαχωριστικά 4 έως 8 πλαισίων, έχουν σχεδιαστεί για να αποθηκεύουν, να οργανώνουν και να μεταφέρουν κενά κουτιά από χαρτόνι. Τα μοντέλα CTC διαθέτουν δύο ράφια με επικάλυψη σκόνης με ρυθμιζόμενα διαχωριστικά κουτιών ιδανικά για μικρά κουτιά. και τα μοντέλα χαρτοκιβωτίων CTPT περιλαμβάνουν μόνο ένα ράφι για τη φιλοξενία μεγάλου μεγέθους κουτιών. Αυτά τα διαχωριστικά κουτιών μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε από τις προ-διάτρητες θέσεις κατά μήκος του καταστρώματος καροτσιού και κυλούν σε 4 περιστρεφόμενους τροχούς για εύκολη ευελιξία σε οποιοδήποτε έδαφος. Διατίθενται σε υλικά τροχού τροχού πολυ-πολυ-πολυ και πολυουρεθάνης που απορροφούν κραδασμούς.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;