VESTIL CTPT-1844-CK Carton Truck, 400 Lb., 44 Inch Length, 18 Inch Width | AC4AJY 2YA87

VESTIL CTPT-1844-CK Carton Truck, 400 Lb., 44 Inch Length, 18 Inch Width

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4AJY Μοντέλο: CTPT-1844-CKΣταυρός: 2YA87

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€404.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό χαρτοκιβωτίων
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΠολυ στο Πολ
Τρύπα τοποθέτησης Caster.845 "
Τύπος τροχίσκουΣτροφέας
Διάμετρος τροχού τροχού.5"
Υλικό τροχού τροχούΠολυ πολυ
Τύπος τροχού τροχού(4) Περιστρεφόμενος
Πλάτος τροχού τροχού1.5 "
Πλάτος τροχίσκου1 1 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος καταστρώματος44 "
Deck ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος κατάστρωμα18 "
Απόσταση μεταξύ διαχωριστών8"
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μπροστινό Caster Dia.5"
Υλικό μπροστινού τροχίσκουΠολυ-πολυ-πολυ
Μπροστινό πλάτος τροχίσκου1.25 "
Περιλαμβάνεται λαβήΟχι
Ύψος30 "
Περιλαμβάνει5 διαχωριστικά - 8" μεταξύ διαχωριστών
Μήκος44 "
Χωρητικότητα φορτίου400 lbs.
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Αποθηκευτικοί Χώροι5
Αρ. Ράφι1
Αριθμός τροχίσκων4
Αριθμός θέσεων7
συνολικό ύψος30 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος18 "
Μήκος πλατφόρμας44 "
Υλικό πλατφόρμαςΑτσάλι
Πίσω Caster Dia.5"
Υλικό πίσω τροχίσκουΠολυ-πολυ-πολυ
Πλάτος πίσω τροχίσκου1.25 "
Πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.95
Ύψος πλοίου (cm)9.14
Μήκος πλοίου (cm)116.08
Πλάτος πλοίου (cm)49.28
Κωδικός ΕΣ8428900290
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΠλάτος κατάστρωμαΑπόσταση μεταξύ διαχωριστώνΎψοςΠεριλαμβάνειΜήκοςΑρ. ΡάφιΜήκος πλατφόρμαςΤιμή
VESTIL CTC-1856-B Carton Truck, 400 Lb., 56 Inch Length, 18 Inch Width | AC4AJX 2YA86 CTC-1856-Β19.81 "19.88 "4"59.13 "8 διαχωριστικά - 4" μεταξύ διαχωριστών56.5 "256.5 "€772.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

VESTIL CTPT-1844-CK Carton Truck, 400 Lb., 44 Inch Length, 18 Inch Width
€404.21 /μονάδα