MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Κινητήρας Γενικής Χρήσης, Τριφασικός, Τάση 3, 460 HP | CD350QCQ 3UF53

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φάση, τάση 460, 350 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3QCQ Μοντέλο: 447TSTDN16047Cross Ref: 53UF19

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€29,520.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα447TS
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο395.0
HP350
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας34.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΑνοίξτε το Dripproof
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1785
Ονομαστική απόδοση87.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος39.5 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2.375 "
Μήκος άξονα4.75 "
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1034.1
Ύψος πλοίου (cm)76.2
Μήκος πλοίου (cm)109.22
Πλάτος πλοίου (cm)101.6
Κωδικός ΕΣ8501538040

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 447TSTDN16047 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φάση, τάση 460, 350 HP
€29,520.62 /μονάδα