MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Μοτέρ γενικής χρήσης, 60 ίπποι, 3 φάση, 1782 σ.α.λ., 230/460VAC, 364T Πλαίσιο | CH6JPJ 44Z372

MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Κινητήρας γενικής χρήσης, 60 ίπποι, 3 φάση, 1782 σ.α.λ., 230/460VAC, 364T Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6JPJ Μοντέλο: 364TTFCD6036Cross Ref: 44Z372

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€7,422.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα364T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο138 / 69A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP60
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας27.4375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
RPM πινακίδας1782
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση95%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος33.3125 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.2 3 / 8 "
Μήκος άξονα5 7 / 8 "
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 374.076
Ύψος πλοίου (cm)62.56
Μήκος πλοίου (cm)92.25
Πλάτος πλοίου (cm)75.77
Κωδικός ΕΣ8501528040
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 182TTFCD6001 Μοτέρ 3-phase 3 Hp 3535 Rpm 230 / 460v | AD6EFM 44Z310 / GT1009 / 182TTFC6001 182TTFCD6001Φάση 3182T7.6/3.83535-86.5%14 13 / 16 "3001-3600€1,021.85
MARATHON MOTORS 256TTFCD6001 Μοτέρ 3-phase 20 Hp 3550 Rpm 208-230 / 460v | AD6EGZ 44Z344 / GT1024 / 256TTFCA6001 256TTFCD6001Φάση 3256T51-46/233550-91%27 13 / 16 "3001-3600€2,452.31
MARATHON MOTORS 326TTFCD6030 Κινητήρας 3-φασικός 50 Hp 1780 Rpm 575v | AD6EHY 44Z367 / GT1137 / 326TTFCA6030 326TTFCD6030Φάση 3326T47.51780-94.5%33.875 "1701-1800€5,358.91
MARATHON MOTORS 145TTFC6027 Μοτέρ γενικής χρήσης, 2 hp, 3 Phase, 1730 Rpm, 230/460VAC, 145T Πλαίσιο | CH6HVH 53UF10 145TTFC60273 φάση145T5 / 2.5A1730-86.5%13 13 / 16 "-€905.64
MARATHON MOTORS 184TTFCD6005 Μοτέρ γενικής χρήσης, 5 hp, 3 Phase, 3525 Rpm, 575VAC, 184T Πλαίσιο | CH6HZC 44Z317 184TTFCD60053 φάση184T5A3525A89.5%16 1 / 16 "-€1,214.04
MARATHON MOTORS 326TSTFCD6001 Μοτέρ γενικής χρήσης, 50 ίπποι, 3 φάση, 3568 σ.α.λ., 230/460VAC, 326Ts Πλαίσιο | CH6JNU 44Z364 326TSTFCD60013 φάση326TS113 / 56.5A3568B95.8%28 3 / 16 "-€6,532.04
MARATHON MOTORS 365TSTFCD6001 Μοτέρ γενικής χρήσης, 75 ίπποι, 3 φάση, 3570 σ.α.λ., 230/460VAC, 365Ts Πλαίσιο | CH6JPL 44Z376 365TSTFCD60013 φάση365TS168 / 84A3570B94.1%32 3 / 16 "-€9,924.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 364TTFCD6036 Κινητήρας γενικής χρήσης, 60 ίπποι, 3 φάση, 1782 σ.α.λ., 230/460VAC, 364T Πλαίσιο
€7,422.36 /μονάδα