GRAINGER Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενο


Φίλτρα
Τύπος ρουλεμάν: Κύλινδρος , Χρώμα πυρήνα: Μαύρη , Υλικό πυρήνα: Φαινολική , Χρώμα πλαισίου: Ασημένιο , Φινίρισμα πλαισίου: Ψευδαργύρου επιμεταλλωμένο , Υλικό πλαισίου: Ατσάλι , Σκληρότητα: Rockwell 102E , Πλάκα στήριξης: 4 "x 4 1 / 2" , Χωρίς σήμανση: Ναι , Τύπος Raceway: Διπλή μπάλα , Χρώμα τροχού: Μαύρη , Διάμετρος τροχού: 5" , Υλικό τροχού: Φαινολική , Τύπος τροχού: Δωρεάν
ΣτυλΜοντέλοΠλάτος τροχούΜήκος πλήμνηςΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕίδοςΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΑκτίνα περιστροφήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
493W80
1 1 / 4 "-1-3 / 4 "x 3"Άκαμπτο τριβείο225 lb5 / 16 "2-3/8" x 3-3/8"-€16.60
B
P21S-PH060R-14
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1200 lb3 / 8 "3 "x 3"5 1 / 4 "€31.58
C
P21S-PH080R-14
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1250 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€49.55
D
55ΚJ67
2"-3 "x 3"Άκαμπτο τριβείο600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€26.22
E
P21S-PH060R-14-CB
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1200 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€41.09
F
P21S-PH060R-15
2"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Άκαμπτο τριβείο1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€199.97
C
P21S-PH050R-14
2"2 3 / 16 "3 "x 3"Τροχίσκος1000 lbs.3 / 8 "2 5 / 8 "x 3 5 / 8"4 1 / 4 "€34.55
C
P21S-PH050R-14-CB
2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1000 lb3 / 8 "3 "x 3"6 37 / 100 "€39.86
C
P27S-PH100R-16
3"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Άκαμπτο τριβείο2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€103.33
G
P27S-PH080R-16
3"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Άκαμπτο τριβείο2500 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"6 15 / 16 "€80.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;