GRAINGER P27S-PH080R-16 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 2500 lb, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών | CE9FLY 55KC27

GRAINGER P27S-PH080R-16 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 2500 lb, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9FLY Μοντέλο: P27S-PH080R-16Cross Ref: 55KC27

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€80.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτο τριβείο
Χρώμα πυρήναΜαύρη
Χρώμα πλαισίουΑσημένιο
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Μήκος πλήμνης3 1 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-7/16" x 4-15/16"
Αξιολόγηση φορτίου2500 lb
Στήριγμα Bolt Dia.1 / 2 "
Ύψος συναρμολόγησης10 1 / 8 "
Χωρίς σήμανσηΝαι
Αριθμός οπών στερέωσης4
Αριθμός τροχών1
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3-3/8" x 5-1/4"
Ακτίνα περιστροφής6 15 / 16 "
Τύπος τροχούΔωρεάν
Πλάτος τροχού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.3305
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος τροχούΜήκος πλήμνηςΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΕίδοςΑξιολόγηση φορτίουΣτήριγμα Bolt Dia.Απόσταση εκτός οπής μπουλονιούΑκτίνα περιστροφήςΤιμή
GRAINGER 55KJ67 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 600 lb, Διάμετρος τροχού 4 ίντσες | CE9FLW 55ΚJ672"-3 "x 3"Άκαμπτο τριβείο600 lb-2-5/8" x 3-5/8"-€26.22
GRAINGER P27S-PH100R-16 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 2900 lb, Διάμετρος τροχού 10 ίντσες | CE9FLX 55KC29 P27S-PH100R-163"3 1 / 4 "2-7/16" x 4-15/16"Άκαμπτο τριβείο2900 lb1 / 2 "3-3/8" x 5-1/4"8 3 / 8 "€103.33
GRAINGER 493W80 Standard Plate Caster, Swivel, Phenolic, 225 lb, Διάμετρος τροχού 3 ιντσών | CE9FLZ 493W801 1 / 4 "-1-3 / 4 "x 3"Άκαμπτο τριβείο225 lb5 / 16 "2-3/8" x 3-3/8"-€16.60
GRAINGER P21S-PH080R-14 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 1250 lb, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών | CE9FMA 55KC22 P21S-PH080R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1250 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€49.55
GRAINGER P21S-PH060R-14 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 1200 lb, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CE9FMB 55KC14 P21S-PH060R-142"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1200 lb3 / 8 "3 "x 3"5 1 / 4 "€31.58
GRAINGER P21S-PH060R-14-CB Τυπικός τροχός, περιστρεφόμενος, φαινολικός, 1200 λίβρες, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CE9FMC 55KC15 P21S-PH060R-14-CB2"2 3 / 16 "2-5/8" x 3-5/8"Άκαμπτο τριβείο1200 lb3 / 8 "3 "x 3"6 1 / 2 "€41.09
GRAINGER P21S-PH060R-15 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 1200 lb, Διάμετρος τροχού 6 ιντσών | CE9FMD 55KC04 P21S-PH060R-152"2 3 / 16 "4-1/8" x 4-1/2"Άκαμπτο τριβείο1200 lb3 / 8 "4-1/8" x 4-1/2"5 1 / 4 "€199.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GRAINGER P27S-PH080R-16 Standard Plate Caster, Περιστρεφόμενος, Φαινολικός, 2500 lb, Διάμετρος τροχού 8 ιντσών
€80.18 /μονάδα