MARATHON MOTORS 326THFS8028 Vector Μοτέρ 3-φασικός 50hp 230/460v | AF8KHC 26VT96 / Y572

MARATHON MOTORS 326THFS8028 Διάνυσμα Κινητήρα 3 φάσεων 50hp 230/460v

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF8KHC Μοντέλο: 326THFS8028Cross Ref: 26VT96 / Y572

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€9,883.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΆκαμπτος
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕΠΑΚ
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΝαι
Κωδικοποιητής άξονας1 "x 1-3 / 4"
φινίρισμαΜπλε σμάλτο
κορνίζα326T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο123.0/61.5
HP50
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
Χαρακτηριστικό μόνωσηςΚατηγορία ΣΤ
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας90 Hz
Max. Ταχύτητα4000 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας1780
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση93%
Συνολικό μήκος33 15 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.2.125 "
Μήκος άξονα5.5 "
Εύρος ταχύτητας2000: 1 CT
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 344.25
Ύψος πλοίου (cm)62.64
Μήκος πλοίου (cm)96.22
Πλάτος πλοίου (cm)80.98
Κωδικός ΕΣ8501528040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςΠερίφραξηΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%13 11 / 16 "€1,751.03
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Διάνυσμα Κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,760.05
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Διάνυσμα κινητήρας 3-φάση 1hp 230 / 460v | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1756B85.5%14 11 / 16 "€1,735.14
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,142.07
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-phase 3hp 230 / 460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνώτερο--1760B90.2%17 11 / 16 "€2,435.41
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 7-1 / 2 Hp 230 / 460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765A88.5%21 "€3,336.69
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Διάνυσμα μοτέρ 3-φάση 10hp 230 / 460v | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕΠΑΚ--1765A90.2%22.5 "€4,334.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 326THFS8028 Διάνυσμα Κινητήρα 3 φάσεων 50hp 230/460v
€9,883.65 /μονάδα