MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας, 10 HP, 3-Phase, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση | CD3HRU 454Χ77

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 10 HP, 3-φάση, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3HRU Μοντέλο: 215TTGND6526Σταυρός: 454Χ77

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,679.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑποτελεσματική Premium
κορνίζα215T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο26.6/13.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου8 "έως 11"
Μήκος λιγότερο άξονας19.25 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1765
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση91.7%
Συνολικό μήκος22.625 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.3 / 8 "
Μήκος άξονα3.375 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 115.65
Ύψος πλοίου (cm)36.53
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)45.72

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας, 350 HP, 3-φάση, 1785 Πινακίδα RPM, 460 Τάση | CD2WRE 53DE30 449TTGS16557Τ-στατNEMA Premium αποδοτικό447 / 9T178550.5%28.25 "1.003.375 "€69,655.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 10 HP, 3-φάση, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 τάση
€3,679.11 /μονάδα