MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας, 350 HP, 3-φάση, 1785 Πινακίδα RPM, 460 Τάση | CD2WRE 53DE30

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Κινητήρας Επικίνδυνων Τοποθεσιών, 350 HP, 3-Phase, 1785 Nameplate RPM, 460 Voltage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2WRE Μοντέλο: 449TTGS16557Cross Ref: 53DE30

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€69,655.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα447 / 9T
Υλικό πλαισίωνΜαντεμένια
Πλήρες φορτίο395.0
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP350
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου10 "
Μήκος λιγότερο άξονας19.75 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας1785
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση50.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος28.25 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.3.375 "
Μήκος άξονα8.5 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1485
Ύψος πλοίου (cm)74.7
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)116.84
Κωδικός ΕΣ8501538040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμική προστασία κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
MARATHON MOTORS 215TTGND6526 Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας, 10 HP, 3-Phase, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση | CD3HRU 454Χ77 215TTGND6526ΚανέναςΑποτελεσματική Premium215T176591.7%22.625 "1.153 / 8 "€3,679.11

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 449TTGS16557 Κινητήρας Επικίνδυνων Τοποθεσιών, 350 HP, 3-Phase, 1785 Nameplate RPM, 460 Voltage
€69,655.41 /μονάδα