MARATHON MOTORS 215TTFBD6006 10 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 3505 πινακίδα τύπου RPM, 230/460 Τάση | CD2LJR 52NU23

MARATHON MOTORS 215TTBBD6006 Μηχανή αντλίας κλειστής ζεύξης 10 HP, 3 φάσεων, 3505 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD2LJR Μοντέλο: 215TTFBD6006Σταυρός: 52NU23

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,471.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα215JM
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο23.0/11.5
HP10
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΝαι
Μήκος λιγότερο άξονας17.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑντλία κλειστού τύπου
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3505
Ονομαστική απόδοση90.2%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος22.125 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα4.25 "
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕφαρμογή κινητήραΟμάδα αποτελεσματικότηταςκορνίζαΣχεδιασμός άξονα κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 284TTFCD6006 Μοτέρ αντλίας 3-φάση 25 Hp 3560 230 / 460v 284jm | AF8FWE 25VD75 / GT3127A / 284TTFCA6006 284TTFCD6006ΓοβάκιαNEMA Premium284JMJM με σπείρωμα356091.730 15 / 16 "3001-3600€4,481.31
MARATHON MOTORS 284TTFCD6032 Αντλία μοτέρ 3-phase 25 Hp 1780 230 / 460v 284jm | AF8FWF 25VD76 / GT3128A / 284TTFCA6032 284TTFCD6032ΓοβάκιαNEMA Premium284JMJM με σπείρωμα178093.630 15 / 16 "1701-1800€5,070.98
MARATHON MOTORS 256TTFL16004 U351A Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους | AJ2NRF U351A 256TTFL16004--256JM-----€5,018.25
MARATHON MOTORS 213TTFBD6006 7-1 / 2 Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους HP, 3-φάση, 3525 RPM πινακίδας κυκλοφορίας | CD2FJA 52NU19 213TTFBD6006ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό213JMΚλειδωμένο352590.2%20.625 "3001-3600€2,336.38
MARATHON MOTORS 213TTFBD6031 7-1 / 2 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 RPM πινακίδας | CD2LJP 52NU21 213TTFBD6031ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό213JMΚλειδωμένο177086.5%20.625 "1701-1800€2,358.94
MARATHON MOTORS 215TTFBD6031 10 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 Πινακίδα RPM, 230/460 Τάση | CD2LJU 52NU25 215TTFBD6031ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο177092.4%22.125 "1701-1800€3,340.19
MARATHON MOTORS 215TTFBD6033 10 HP Κινητήρας αντλίας κλειστού ζεύγους, 3-φάση, 1770 Πινακίδα RPM, 575 Τάση | CD2LJV 52NU26 215TTFBD6033ΑντλίαNEMA Premium αποδοτικό215JMΚλειδωμένο177092.4%22.125 "1701-1800€3,296.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTBBD6006 Μηχανή αντλίας κλειστής ζεύξης 10 HP, 3 φάσεων, 3505 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση
€2,471.70 /μονάδα