MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Μοτέρ φρένων Tenv 5 Hp 184tc 208-230 / 460 | AA7PTE 16G419 / C406

MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Μοτέρ φρένων Tenv 5 Hp 184tc 208-230 / 460

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7PTE Μοντέλο: 184TTTL7041Cross Ref: 16G419 / C406

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,139.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ φρένων
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
Βαθμολογία φρένων25 πόδια.-lb.
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
κορνίζα184TC
Υλικό πλαισίωνΑλουμίνιο
Πλήρες φορτίο13.8-12.4/6.2
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF3
Μήκος λιγότερο άξονας17 13 / 16 "
Εφαρμογή κινητήραΚινητήρες φρένων
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΆκαμπτη βάση
RPM πινακίδας1755
Ονομαστική απόδοση90.2
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2.875 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 51.75
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΠερίφραξηκορνίζαΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
MARATHON MOTORS 056T17F5348 Μοτέρ φρένων Tefc 1/3 Hp 56c 208-230 / 460 | AA7PRX 16G405 / D450 056T17F5348Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα56CΠρόσωπο1725681.155 / 8 "€1,250.18
MARATHON MOTORS 056T17F5349 Μοτέρ φρένων Tefc 1/2 Hp 56c 208-230 / 460 | AA7PRZ 16G407 / D452 056T17F5349Εντελώς κλειστό με ανεμιστήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα56CΠρόσωπο172572.11.155 / 8 "€1,359.63
MARATHON MOTORS 182TTTL7034 Μοτέρ φρένων Tenv 3 Hp 182tc 230/460 | AA7PTD 16G418 / C405 182TTTL7034Εντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο182TCΆκαμπτη βάση176090.21.151.125 "€3,017.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTTL7041 Μοτέρ φρένων Tenv 5 Hp 184tc 208-230 / 460
€3,139.16 /μονάδα