MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Μοτέρ γενικής χρήσης, 5 hp, 3 Phase, 3525 Rpm, 230/460VAC, 184Tc Πλαίσιο | CH6HZA 44P047

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Κινητήρας γενικής χρήσης, 5 ίπποι, 3 φάση, 3525 σ.α.λ., 230/460 VAC, 184 Tc Πλαίσιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HZA Μοντέλο: 184TTFBD6003Σταυρός: 44P047

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€986.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα184TC
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Πλήρες φορτίο12.4 / 6.2A
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηΑξιολόγηση NEMA PremiumR
HP5
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας14 1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 μοίρες ντο
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3525
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση87.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος16 7 / 8 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
Μήκος άξονα2 3 / 4 "
Τάση230 / 460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 43.65
Ύψος πλοίου (cm)33.02
Μήκος πλοίου (cm)50.8
Πλάτος πλοίου (cm)40.64
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήρακορνίζαΥλικό πλαισίωνΒάσηRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΟμάδα RPMΤιμή
MARATHON MOTORS 182TTFBD6003 Μοτέρ 3-phase Tefc 3 Hp 3532 Rpm 230 / 460v | AD4WHR 44P039 / GT1209 / 182TTFB6003 182TTFBD6003Φάση 3182TCΈλασης χάλυβαΒάση353286.5%15.75 "3001-3600€873.47
MARATHON MOTORS 184TTFBD6004 Motor Tefc 5 Hp 3535 Rpm 208-230 / 460v | AD4WHZ 44P048 / GT1312 / 184TTFB6004 184TTFBD6004Φάση 3184TCΈλασης χάλυβαΆκαμπτη βάση353591%16.75 "3001-3600€966.09
MARATHON MOTORS 215TTFBD6003 Μοτέρ 3-phase Tefc 10 Hp 3540 Rpm 230 / 460v | AD4WJW 44P068 / GT1218 / 215TTFBA6003 215TTFBD6003Φάση 3215TCΈλασης χάλυβαΒάση354090.2%21 "3001-3600€1,637.27
MARATHON MOTORS 284TTFCD6028 Μοτέρ 3 φάσεων Tefc 25 Hp 1780 Rpm 230/460v | AD4WKJ 44P080 / GT1228 / 284TTFCA6028 284TTFCD6028Φάση 3284TCΜαντεμένιαΒάση178093.6%30.187 "1701-1800€3,418.62
MARATHON MOTORS 286TTFCD6028 Μοτέρ 3-phase Tefc 30 Hp 1780 Rpm 230 / 460v | AD4WKL 44P082 / GT1231 / 286TTFCA6028 286TTFCD6028Φάση 3286TCΜαντεμένιαΒάση178094.1%31 5 / 16 "1701-1800€3,572.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6003 Κινητήρας γενικής χρήσης, 5 ίπποι, 3 φάση, 3525 σ.α.λ., 230/460 VAC, 184 Tc Πλαίσιο
€986.33 /μονάδα