MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Motor Duty Motor 1-phase 3535 Rpm 5 Hp 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-φάσης 3535 RPM 5 Hp 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LFT Μοντέλο: 184TCDW7615Cross Ref: 26ZY51 / Z305A

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,939.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGen Purpose Farm Duty Motor
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα184ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο27.2
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας12.875 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΤ-στατ
RPM πινακίδας3535
Ονομαστική απόδοση78.5%
Συνολικό μήκος15.875 "
Φάση1
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.40
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα3"
Θερμική προστασίαΤ-στατ
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 44.1
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Θερμική προστασίαHPΤιμή
MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Motor Duty Motor 1-phase 3510 Rpm 3 Hp 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304 145TBDR530981.5%145ΤΖ1313.75 "1.507 / 8 "AUTO3€1,232.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Farm Duty Motor 1-φάσης 3535 RPM 5 Hp 230v
€1,939.61 /μονάδα