MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Motor Duty Motor 1-phase 3510 Rpm 3 Hp 230v | AF8LFN 26ZY47 / Z304

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-φάσης 3510 RPM 3 Hp 230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8LFN Μοντέλο: 145TBDR5309Cross Ref: 26ZY47 / Z304

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,232.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςGen Purpose Farm Duty Motor
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα145ΤΖ
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο13
HP3
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος λιγότερο άξονας10 11 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραOpen Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας3510
Ονομαστική απόδοση81.5%
Συνολικό μήκος13.75 "
Φάση1
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.50
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα3"
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.35
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501406040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομαστική απόδοσηκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυνολικό μήκοςΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Θερμική προστασίαHPΤιμή
MARATHON MOTORS 184TCDW7615 Motor Duty Motor 1-phase 3535 Rpm 5 Hp 230v | AF8LFT 26ZY51 / Z305A 184TCDW761578.5%184ΤΖ27.215.875 "1.401.125 "Τ-στατ5€1,939.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBDR5309 Farm Duty Motor 1-φάσης 3510 RPM 3 Hp 230v
€1,232.10 /μονάδα