MARATHON MOTORS 184TBFW7701 Μοτέρ 5 Hp 3530 Rpm 208-230v | AD4UUC 44D151 / I223A

MARATHON MOTORS 184TBFW7701 Κινητήρας 5 Hp 3530 Rpm 208-230v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4UUC Μοντέλο: 184TBFW7701Cross Ref: 44D151 / I223A

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,649.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
Απαιτείται πυκνωτήςΟχι
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα184T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο22-19.8
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας14.125 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΝ/Α
ΒάσηΒάση
RPM πινακίδας3530
Ονομαστική απόδοση82.5%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος16 15 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Ομάδα RPM3001-3600
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1.125 "
Μήκος άξονα2 13 / 16 "
Τάση208-230
ΕΓΓΥΗΣΗ1 χρόνια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 40.5
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά τον Μαραθώνιο - I223 / 184TBFR7701

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘέση τοποθέτησης κινητήρακορνίζαΠλήρες φορτίοΣχεδιασμός άξονα κινητήραΘερμική προστασία κινητήραΒάσηRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΤιμή
MARATHON MOTORS 5KCR48WN6066 Γενικός σκοπός Καπάκι κινητήρα Έναρξη / καπάκι Λειτουργία Tefc 3/4 Hp 1140 Rpm 56 | AC2GJR 2K599 / C271 5ΚCR48WN6066Όλη η γωνία5610.6/5.3ΚλειδωμένοΝ/ΑΒάση1140-€1,182.25
MARATHON MOTORS 5KC32GN19 Κινητήρας 1/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URP 44D113 / G1312 5KC32GN19Οριζόντιος565.4/2.7ΚλειδωμένοΝ/ΑΒάση1725-€450.40
MARATHON MOTORS 5KC35MN43 Κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URV 44D118 / G1330 5KC35MN43Οριζόντιος566.0/3.0ΚλειδωμένοΝ/ΑΒάση1725-€501.53
MARATHON MOTORS 5KC35MN43X Κινητήρας 1/3 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4URW 44D119 / G1331 5KC35MN43ΧΟριζόντιος566.0/3.0ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€538.74
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014 Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 208-230v | AD4URZ 44D122 / C261 5KC42GN0014Οριζόντιος568.6 / 4.1-4.3ΚλειδωμένοΝ/ΑΒάση1725-€577.46
MARATHON MOTORS 5KC42GN0014X Κινητήρας 1/2 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTA 44D123 / C262 5KC42GN0014ΧΟριζόντιος568.6/4.3ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€647.50
MARATHON MOTORS 5KC46PN0015X Κινητήρας 3/4 Hp 1725 Rpm 115 / 230v | AD4UTD 44D126 / C269 5KC46PN0015ΧΟριζόντιος5611.0/5.5ΚλειδωμένοAUTOΒάση1725-€744.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 184TBFW7701 Κινητήρας 5 Hp 3530 Rpm 208-230v
€1,649.69 /μονάδα