MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2LPA U760-P

MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2LPA Μοντέλο: 145TTDR16349Cross Ref: U760-P

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,008.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα86.5%
ΠερίφραξηDP
κορνίζα145T
Πλήρες φορτίο6.2-6/3
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.6
Ύψος πλοίου (cm)21.89
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501524000

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: LINE Ή INVERTER
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 22
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6205
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 10: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHzΣυνέλευσηΟμάδα αποτελεσματικότηταςΜονωτική κατηγορίαkWΜήκος λιγότερο άξοναςΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Εφαρμογή κινητήραΤιμή
MARATHON MOTORS 449TSTDN14005 Πυροσβεστική αντλία Μοτέρ 500 Hp 3575 Rpm 60/50 Hz | AD4UFE 44A181 / H819A 449TSTDN1400550/60--F-39.75 "50 βαθμοί ΓΓόβες & Πέδιλα€43,511.00
MARATHON MOTORS 056T17D3301 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXD 44Y966 / K063 056T17D330150/60-ΑρχικόB-8 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€775.10
MARATHON MOTORS 145TTDR5401 Μοτέρ 3-phase 3/4 Hp 850 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXG 44Y978 / H181 145TTDR540150/60-ΑρχικόB-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€850.01
MARATHON MOTORS 056T17D3303 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1725 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXK 44Y992 / K065 056T17D330350/60-ΑρχικόB-9 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€781.12
MARATHON MOTORS 143TTDR6052 Μοτέρ 3-phase 1 Hp 1760 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXT 44Z027 / U417A 143TTDR605250/60-NEMA Premium (R)B-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€992.53
MARATHON MOTORS 145TTDR6126 Κινητήρας 1-1 / 2 Hp 1755 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXV 44Z032 / U420A 145TTDR612650/60-NEMA Premium (R)F-10 11 / 16 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€686.71
MARATHON MOTORS 145TTDR6132 Μοτέρ 3-phase 2 Hp 1750 Rpm 208-230 / 460v | AD6DXW 44Z034 / U423A 145TTDR613250/60-NEMA Premium (R)F-11.187 "40 βαθμοί ΓΓενική εφαρμογή€1,169.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TTDR16349 U760-P Μοτέρ γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€1,008.99 /μονάδα