MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hp, 1740 Rpm, 115/230VAC | CH6HVG 60WD28

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hp, 1740 Rpm, 115/230VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6HVG Μοντέλο: 145TBFR5341Cross Ref: 60WD28

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€939.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα145T
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
HP2
Hz60 Hz
Μήκος λιγότερο άξονας12 5 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.104 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΧειροκίνητο
RPM πινακίδας1740
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος14 7 / 8 "
Φάση1
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 4 "
Τάση115 / 230V AC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.5
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)50.5
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501406040
Χώρα ΠροέλευσηςΜεξικό

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 145TBFR5341 Farm Duty Motor, 2 hp, 1740 Rpm, 115/230VAC
€939.03 /μονάδα