AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-1-1/2H-1-EXP Man Cooler With High Stand, Μέγεθος 36 Inch, 1-1/2 HP, 14850 CFM, Aluminium

Στοιχείο: CE8DPG Model: 36DA-1-1/2H-1-EXP
€5,503.91 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆντρας πιο δροσερός
Blade Dia.36 "
Ο τύπος της μονάδαςΆμεση
HP1-1/2
Στροφές κινητήρα1725
Τύπος κινητήραΑντιεκκρηκτικοί
Φάση1
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοBlade Dia.HPΣτροφές κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-EXP Man Cooler With High Stand, Μέγεθος 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CXZ 18DA-1 / 4H-1-ΛΗΞΗ18 "1/417251115/230€2,521.91
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-1-TEFC Man Cooler With High Stand, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYA 18DA-1 / 4H-1-TEFC18 "1/417251115/230€2,096.18
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-EXP Man Cooler With High Stand, Μέγεθος 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYB 18DA-1 / 4H-3-ΛΗΞΗ18 "1/417253230/460€2,357.73
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/4H-3-TEFC Man Cooler With High Stand, Size 18 Inch, 1/4 HP, 3050 CFM, Aluminium | CE8CYC 18DA-1 / 4H-3-TEFC18 "1/417253230/460€2,122.91
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-EXP Man Cooler With High Stand, Μέγεθος 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CYY 18DA-1 / 3H-1-ΛΗΞΗ18 "1/317251115/230€2,596.36
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-1-TEFC Man Cooler With High Stand, Size 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CYZ 18DA-1 / 3H-1-TEFC18 "1/317251115/230€2,218.36
RFQ
AMERICRAFT MANUFACTURING 18DA-1/3H-3-EXP Man Cooler With High Stand, Μέγεθος 18 Inch, 1/3 HP, 3450 CFM, Aluminium | CE8CZA 18DA-1 / 3H-3-ΛΗΞΗ18 "1/317253230/460€2,499.00
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

AMERICRAFT MANUFACTURING 36DA-1-1/2H-1-EXP Man Cooler With High Stand, Μέγεθος 36 Inch, 1-1/2 HP, 14850 CFM, Aluminium
€5,503.91 /μονάδα