MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jet Pump Motor, 1-1 / 2 HP, 3-Phase, 230/460 Voltage | CD3PYY 53DE36

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jet Pump Motor, 1-1 / 2 HP, 3-Phase, 230/460 Voltage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3PYY Μοντέλο: 056T34F99018Cross Ref: 53DE36

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€922.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.6.5 "
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο4.0/2.0
HP1.5
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαB
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΑντλία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΣπείρωμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΤζετ αντλία
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας3450
Ονομαστική απόδοση85.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος13 13 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2.375 "
Υλικό άξονα416 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.37
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPHzΕίδοςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Μοτέρ αντλίας 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Αντλία κινητήρα208-230/460€610.50
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Κινητήρας Jet Pump | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Κινητήρας με αντλία Jet208-230/460€755.70

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jet Pump Motor, 1-1 / 2 HP, 3-Phase, 230/460 Voltage
€922.66 /μονάδα