MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Μοτέρ αντλίας 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Μοτέρ αντλίας 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2LWN Μοντέλο: 056T34F5343Cross Ref: 21XU01 / J062

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€610.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα74%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο3-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.56
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Τάση208-230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΜΜΟ
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPHzΕίδοςΤάσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34F99029 J063A Κινητήρας Jet Pump | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Κινητήρας με αντλία Jet208-230/460€755.70
MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jet Pump Motor, 1-1 / 2 HP, 3-Phase, 230/460 Voltage | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Κινητήρας με αντλία Jet230/460€922.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Μοτέρ αντλίας 50-60 Hertz
€610.50 /μονάδα