MARATHON MOTORS 056T17G15601 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης 1-1/2 HP, 3-φασικός, 1725 RPM πινακίδας | CD2LXQ 119427.00

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας, 3-φάση, 1725 RPM πινακίδας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CD2LXQ Μοντέλο: 056T17G15601Σταυρός: 119427.00

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,605.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.6/2.3
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP1.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου18 "
Μήκος λιγότερο άξονας14 1 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση87.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος15 15 / 16 "
Φάση3
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.65
Ύψος πλοίου (cm)21.89
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μολύβδουκορνίζαΥλικό πλαισίωνΜήκος λιγότερο άξοναςΘερμική προστασία κινητήραRPM πινακίδαςΣχεδιασμός NEMAΟνομαστική απόδοσηΤιμή
MARATHON MOTORS 056T17G15599 1 HP Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας, 3 φάσεις, 1725 RPM πινακίδας | CD2LNR 53DE23 056T17G1559918 "56CΈλασης χάλυβα14 1 / 16 "AUTO1725A86.5%€1,076.63
MARATHON MOTORS 056T17G15615 1 HP Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας, 3-φάση, 1725 Πινακίδα RPM, 575 Τάση | CD2LXP 53UF57 056T17G1561518 "56CΈλασης χάλυβα14 1 / 16 "AUTO1725B85.5%€1,117.06
MARATHON MOTORS 182TTGN16003 Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας, 3 HP, 3-Phase, 3525 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση | CD2WQK 52XR73 182TTGN160036"182TCΜαντεμένια16 "Τ-στατ3525B89.5%€2,073.30
MARATHON MOTORS 143TTGN16539 Κινητήρας επικίνδυνης θέσης, 1 HP, 3-Phase, 1765 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση | CD2WQN 52XR78 143TTGN1653912 "143TCΜαντεμένια13 1 / 16 "Τ-στατ1765B82.5%€1,381.73
MARATHON MOTORS 145TTGN16036 Κινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας, 1-1 / 2 HP, 3-Phase, 1755 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση | CD2WQP 52XR79 145TTGN1603612 "143TCΜαντεμένια13 1 / 16 "Τ-στατ1755B50.5%€1,545.55
MARATHON MOTORS 213TTGND16001 Επικίνδυνη θέση Κινητήρας, 7-1/2 HP, 3-Phase, 3525 RPM πινακίδας, 230/460 Τάση | CD3KKP 52XR75 213TTGND160016"213TCΜαντεμένια20 5 / 16 "Τ-στατ3525B91.7%€3,048.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17G15601 1-1 / 2 HP Επικίνδυνος κινητήρας τοποθεσίας, 3-φάση, 1725 RPM πινακίδας
€1,605.49 /μονάδα