MARATHON MOTORS 056T17F15644 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3-φασικός, τάση 575, 2 HP | CD3QXP 53UF32

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάσεων, Τάση 575, 2 HP

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CD3QXP Μοντέλο: 056T17F15644Cross Ref: 53UF32

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€649.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςNEMA Premium αποδοτικό
κορνίζα56HC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.3
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας11 15 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση82.5%
αριθμόςCC003A
Συνολικό μήκος13 13 / 16 "
Φάση3
Ομάδα RPM1701-1800
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Τάση575

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.78
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64
Κωδικός ΕΣ8501524000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςκορνίζαΠλήρες φορτίοRPMΟμάδα RPMΕύρος RPMΤάσηHPΤιμή
MARATHON MOTORS 056T34F15598 K500A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2NTF K500A 056T34F15598-56C-3600--230/4601€646.62
MARATHON MOTORS 056T17F15639 G583A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2NTQ G583A 056T17F15639-56HC-1800--230/4601€605.77
MARATHON MOTORS 056T34F99010 Μοτέρ γενικής χρήσης, 1 HP, 3-Phase, 3450 RPM πινακίδας, Τάση 575 | CD2YWX 53DE56 056T34F9901011 13 / 16 "56C1.2-3001-36003001-36005751€517.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056T17F15644 Κινητήρας γενικής χρήσης, 3 φάσεων, Τάση 575, 2 HP
€649.81 /μονάδα