MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Vector Motor | AJ2KXM LM24264

MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Διάνυσμα κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KXM Μοντέλο: 056H17T2017Σταυρός: LM24264

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€766.57 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηF3
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα74%
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο1.8 / .9
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW0.37
ΒάσηC-Face άκαμπτο
Σχεδιασμός NEMAB
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση3
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Τάση230/460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.47
Μήκος πλοίου (cm)31.6
Πλάτος πλοίου (cm)23.19
Κωδικός ΕΣ8501514040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: ΜΟΝΟ INVERTER
    • Κωδικός KVA: Ν
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203
    • Εύρος ταχύτητας μετατροπέα: ΣΤΑΘΕΡΟ 1000: 1

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΒάσηMax. ΤαχύτηταΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΒάσηΘέση τοποθέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Διάνυσμα κινητήρα 3 ίππων 9 πόδια-lb. 230 / 460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Μπουλόνι ενεργοποιημένο4200 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΟριζόντιοςΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντιος€1,548.76
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Διάνυσμα μοτέρ 5 ίππων 15 πόδια-lb. 230 / 460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Μπουλόνι ενεργοποιημένο4200 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΟριζόντιοςΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντιος€1,694.56
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Αφαιρούμενη5400 RPMΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€879.64
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Αφαιρούμενη4000 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€1,178.73
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Διάνυσμα κινητήρας 22.3 Lb-ft 7.5 Hp 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Αφαιρούμενη4000 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€3,862.31
MARATHON MOTORS 215THFW7726 Διάνυσμα κινητήρας 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996 215THFW7726--Αφαιρούμενη4000 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€2,993.09
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056Η17F20210.75F3----C-Face άκαμπτο-€710.12

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Διάνυσμα κινητήρας
€766.57 /μονάδα