MARATHON MOTORS 215THFW7726 Διάνυσμα κινητήρας 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V | AE6KKL 5THX7 / Y996

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Διάνυσμα κινητήρας 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE6KKL Μοντέλο: 215THFW7726Cross Ref: 5THX7 / Y996

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,753.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιάνυσμα κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΒάσηΑφαιρούμενη
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΕΠΑΚ
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Αποδεκτός κωδικοποιητήςΟχι
φινίρισμαΜαύρη
κορνίζα215TC
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο27.6/13.8
HP10
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
Χαρακτηριστικό μόνωσηςΠατενταρισμένο MAX GUARD
Μέγιστη. Συχνότητα λειτουργίας120 Hz
Max. Ταχύτητα4000 RPM
Εφαρμογή κινητήραΓερανοί
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο / Βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο / Βάση
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
RPM πινακίδας1770
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση0.91
Συνολικό μήκος22.25 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1.375 "
Μήκος άξονα3.125 "
Εύρος ταχύτητας20: 1 CT
Θερμική προστασίαΚανένας
Ροπή30.0 λίβρες.
Τάση230/460
ΕΓΓΥΗΣΗ3 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 72.9
Ύψος πλοίου (cm)43.18
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)43.18
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοkWΣυνέλευσηΒάσηMax. ΤαχύτηταΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΘέση τοποθέτησης κινητήραΒάσηΘέση τοποθέτησηςΤιμή
MARATHON MOTORS 182THFW7729 Διάνυσμα κινητήρα 3 ίππων 9 πόδια-lb. 230 / 460v | AD6NZA 46N453 / Y1999 182THFW7729--Μπουλόνι ενεργοποιημένο4200 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΟριζόντιοςΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντιος€1,476.25
MARATHON MOTORS 184THFW7726 Διάνυσμα μοτέρ 5 ίππων 15 πόδια-lb. 230 / 460v | AD6NZB 46N457 / Y1372 184THFW7726--Μπουλόνι ενεργοποιημένο4200 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΟριζόντιοςΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντιος€1,617.88
MARATHON MOTORS 145THTR5329 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1.5 Hp 230/460 V | AE6KKG 5THX1 / Y366 145THTR5329--Αφαιρούμενη5400 RPMΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€810.86
MARATHON MOTORS 145THFR5329 Vector Motor 6.0 Lb-ft 2 Hp 230/460 V | AE6KKH LM25962 145THFR5329--Αφαιρούμενη4000 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€1,084.93
MARATHON MOTORS 213THFW7726 Διάνυσμα κινητήρας 22.3 Lb-ft 7.5 Hp 230/460 V | AE6KKK 5THX6 / Y994 213THFW7726--Αφαιρούμενη4000 RPMΕντελώς κλειστό με ανεμιστήραΌλη η γωνίαΠρόσωπο / ΒάσηΟριζόντια ή κάθετη€4,334.86
MARATHON MOTORS 056H17F2021 Y364 Διάνυσμα κινητήρας | AJ2KWF 5THX0 / Y364 056Η17F20210.75F3----C-Face άκαμπτο-€660.95
MARATHON MOTORS 056H17T2017 Y360 Vector Motor | AJ2KXM LM24264 056Η17Τ20170.37F3----C-Face άκαμπτο-€715.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 215THFW7726 Διάνυσμα κινητήρας 30.0 Lb-ft 10 Hp 230/460 V
€2,753.14 /μονάδα