MARATHON MOTORS 056C34G5311 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 2hp | AF6JUT 19RW27 / G854

MARATHON MOTORS 056C34G5311 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας πυκνωτής-εκκίνηση / ind Εκτέλεση 1 / 2hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6JUT Μοντέλο: 056C34G5311Cross Ref: 19RW27 / G854

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€799.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας επικίνδυνης τοποθεσίας
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο8.4 / 4.0-4.2
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών1 C, D / 2 F, G
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος μολύβδου18 "
Μήκος λιγότερο άξονας11.375 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΕπικίνδυνες τοποθεσίες
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕπικίνδυνη τοποθεσία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας3450
Σχεδιασμός NEMAΚανένας
Ονομαστική απόδοση59.5%
Συνολικό μήκος13.437 "
Φάση1
Εύρος RPM3001-3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2 1 / 16 "
Θερμ. ΚώδικαςT3B
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.7
Ύψος πλοίου (cm)21.89
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMAκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 4hp | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319Κανένας56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00AUTO€779.85
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 3hp | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Κανένας56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00AUTO€921.39
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 2hp | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Κανένας56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00AUTO€957.21
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 3 / 4hp | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Κανένας56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00AUTO€1,194.36
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Επικίνδυνη θέση Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση/εισαγωγή 1 Hp | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Κανένας56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00AUTO€1,047.44
MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2MGT C1818 5KC49MN6379ΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ56CZ5.6---1.0Αυτόματο προστατευτικό€1,166.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C34G5311 Επικίνδυνη τοποθεσία Κινητήρας πυκνωτής-εκκίνηση / ind Εκτέλεση 1 / 2hp
€799.77 /μονάδα