MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις | AJ2MGT C1818

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2MGT Μοντέλο: 5KC49MN6379Σταυρός: C1818

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,166.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας προστασίας από εκρήξεις
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα55%
ΠερίφραξηEPFC
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο5.6
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιώνEXP ΑΠΟΔΕΙΞΗ CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.19
ΒάσηC-Face χωρίς πόδια
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1200
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 13.86
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67
Κωδικός ΕΣ8501404040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: Κ
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 54
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός NEMAκορνίζαΠλήρες φορτίοΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΕύρος RPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤιμή
MARATHON MOTORS 056C17E5319 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 4hp | AF6JUM 19RW22 / G852 056C17E5319Κανένας56C4.8 / 2.3-2.459.5%12 "1701-18001.00AUTO€779.85
MARATHON MOTORS 056C17G5320 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 3hp | AF6JUN 19RW23 / G853 056C17G5320Κανένας56C6.6 / 3.1-3.355%13.437 "1701-18001.00AUTO€921.39
MARATHON MOTORS 056C17G5321 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 2hp | AF6JUP 19RW24 / G855 056C17G5321Κανένας56C8.8 / 4.2-4.466%13 15 / 16 "1701-18001.00AUTO€957.21
MARATHON MOTORS 056C17G5322 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 3 / 4hp | AF6JUQ 19RW25 / G857 056C17G5322Κανένας56C11.0 / 5.4-5.570%14.437 "1701-18001.00AUTO€1,194.36
MARATHON MOTORS 056C17G5323 Επικίνδυνη θέση Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση/εισαγωγή 1 Hp | AF6JUR 110852.00 056C17G5323Κανένας56C13.4 / 6.8-6.772%14.437 "1701-18001.00AUTO€1,047.44
MARATHON MOTORS 056C34G5311 Επικίνδυνη τοποθεσία Πυκνωτής κινητήρα-εκκίνηση / ind Run 1 / 2hp | AF6JUT 19RW27 / G854 056C34G5311Κανένας56C8.4 / 4.0-4.259.5%13.437 "3001-36001.00AUTO€799.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49MN6379 C1818 Κινητήρας προστασίας από εκρήξεις
€1,166.13 /μονάδα