MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2KXC 44D172 / G373

MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Κινητήρας ορισμένου σκοπού

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2KXC Μοντέλο: 056C17F5311Cross Ref: 44D172 / G373

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€833.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΣυνεχής
Αποδοτικότητα72%
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56
Πλήρες φορτίο13.4 / 6.8-6.7
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.75
ΒάσηΆκαμπτος
Σχεδιασμός NEMAN
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Θερμική προστασίαΧειροκίνητο προστατευτικό
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.4
Ύψος πλοίου (cm)23.16
Μήκος πλοίου (cm)40.94
Πλάτος πλοίου (cm)26.04
Κωδικός ΕΣ8501406040

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: CAP START IND RUN
    • Κωδικός KVA: J
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 43
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνέλευσηκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣχεδιασμός NEMARPMΤιμή
MARATHON MOTORS 056C17F5308 G356 Μονοφασικός κινητήρας | AJ2LFL 44D108 / G356 056C17F5308ΜΟΝΟ F15611 / 5.4-5.53/40.56N1800€796.12
MARATHON MOTORS 056B17F5302 G378 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2LMW 44D173 / G378 056B17F5302ΜΟΝΟ F156H15.2 / 8.2-7.61.51.12N1800€893.96
MARATHON MOTORS 056B34F5303 K332 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2MPA 21AJ12 / K332 056B34F5303F35612.1 / 6.9-61.51.12B3600€969.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056C17F5311 G373 Κινητήρας ορισμένου σκοπού
€833.44 /μονάδα