Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

PARKER L6753910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AXN 3FET8

PARKER L6753910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ιντσών 120vac

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AXN Μοντέλο: L6753910253Cross Ref: 3FET8
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
€1,063.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣωληνοειδές / ελατήριο
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Συντελεστής όγκου5
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMAΝΕΜΑ 1, 12
συνολικό ύψος5.25 "
Συνολικό μήκος7.5 "
συνολικό πλάτος3"
ΠαράκαμψηΚλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας3 / 8 "NPT
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Εύρος πίεσης35 έως 145 psi
Τάση120 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.0925
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
PARKER L6553910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Στερεοειδές / σωληνοειδές55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,558.55
PARKER L6553910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Στερεοειδές / σωληνοειδές55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,532.42
PARKER L6753910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Σωληνοειδές / ελατήριο55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,052.06
PARKER L6758910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Σωληνοειδές / ελατήριο11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,972.33
PARKER L6758910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Σωληνοειδές / ελατήριο11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER L6558910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09
PARKER L6558910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 24vdc | AC9AYQ 3FEW7 L6558910249Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,321.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L6753910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ιντσών 120vac
€1,063.07 /μονάδα