PARKER Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 4 κατευθύνσεων, 2 θέσεων, 5 θυρών


Φίλτρα
Τύπος βαλβίδας αέρα: 4-way, 2-position , Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος: 0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F , Τύπος σώματος: Σώμα μεταφερόμενο , Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνδέω , Ταξινόμηση NEMA: ΝΕΜΑ 1, 12 , Εύρος πίεσης: 35 έως 145 psi
ΣτυλΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L6859910249
Στερεοειδές / σωληνοειδές126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,409.34
B
L6558910249
Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.65 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,313.83
A
L6858910253
Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.5 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,455.83
A
L6858910249
Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.5 "9.5 "4.5 "1"24 VDC€2,581.48
A
L6859910253
Στερεοειδές / σωληνοειδές126.5 "9.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€2,492.92
B
L6553910253
Στερεοειδές / σωληνοειδές55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,556.98
B
L6553910249
Στερεοειδές / σωληνοειδές55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,524.69
B
L6558910253
Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09
C
L6753910249
Σωληνοειδές / ελατήριο55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,043.31
D
L7058910253
Σωληνοειδές / ελατήριο126.5 "10.5 "4.5 "1"120 VAC€2,175.81
D
L7059910253
Σωληνοειδές / ελατήριο126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "120 VAC€2,236.47
D
L7058910249
Σωληνοειδές / ελατήριο126.5 "10.5 "4.5 "1"24 VDC€2,144.47
D
L7059910249
Σωληνοειδές / ελατήριο126.5 "10.5 "4.5 "1.25 "24 VDC€2,084.34
C
L6753910253
Σωληνοειδές / ελατήριο55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€999.60
C
L6758910253
Σωληνοειδές / ελατήριο11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,953.29
C
L6758910249
Σωληνοειδές / ελατήριο11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;