PARKER L6858910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 24vdc | AC9AZP 3FEZ2

PARKER L6858910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσας 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9AZP Μοντέλο: L6858910249Cross Ref: 3FEZ2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,581.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα4-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος0 βαθμοί έως 125 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
Συντελεστής όγκου11.3
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
Ταξινόμηση NEMAΝΕΜΑ 1, 12
συνολικό ύψος6.5 "
Συνολικό μήκος9.5 "
συνολικό πλάτος4.5 "
ΠαράκαμψηΚλείδωμα
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1 "x 1-1 / 4" NPT
Μέγεθος σωλήνα1"
Εύρος πίεσης35 έως 145 psi
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.6668
Ύψος πλοίου (cm)21.08
Μήκος πλοίου (cm)29.46
Πλάτος πλοίου (cm)14.73
Κωδικός ΕΣ8481200060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΣυντελεστής όγκουσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΤάσηΤιμή
PARKER L6753910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AXN 3FET8 L6753910253Σωληνοειδές / ελατήριο55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,063.07
PARKER L6553910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 120vac | AC9AXY 3FEU8 L6553910253Στερεοειδές / σωληνοειδές55.25 "7.5 "3"3 / 8 "120 VAC€1,558.55
PARKER L6553910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AYJ 3FEV9 L6553910249Στερεοειδές / σωληνοειδές55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,532.42
PARKER L6753910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 3/8 ίντσες 24vdc | AC9AYK 3FEW1 L6753910249Σωληνοειδές / ελατήριο55.25 "7.5 "3"3 / 8 "24 VDC€1,052.06
PARKER L6758910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AYL 3FEW2 L6758910253Σωληνοειδές / ελατήριο11.36.65 "10.5 "3"1"120 VAC€1,972.33
PARKER L6758910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 24vdc | AC9AYM 3FEW3 L6758910249Σωληνοειδές / ελατήριο11.36.65 "10.5 "3"1"24 VDC€1,949.06
PARKER L6558910253 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσα 120vac | AC9AYP 3FEW6 L6558910253Στερεοειδές / σωληνοειδές11.36.65 "9.5 "4.5 "1"120 VAC€2,310.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

PARKER L6858910249 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 1 ίντσας 24vdc
€2,581.48 /μονάδα