MARATHON MOTORS 056B17T20 Μονάδα κινητήρα ιμάντα πυκνωτή / εκκίνηση πυκνωτή 1/2 Hp | AF6NFA 19YV63 / X913

MARATHON MOTORS 056B17T20 Belt Drive Motor Capacitor-start / capacitor-run 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6NFA Μοντέλο: 056B17T20Cross Ref: 19YV63 / X913

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€531.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5-11 / 16 "
DutyΣυνεχής
κορνίζα56
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.6/2.3
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΠυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΖώνη Dr Fan / Blower
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725
Ονομαστική απόδοση78.7%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10.5 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα2"
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9675
Ύψος πλοίου (cm)23.83
Μήκος πλοίου (cm)32.39
Πλάτος πλοίου (cm)24.13
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΣώμα Dia.κορνίζαΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Κινητήρας ιμάντα με κινητήρα - εκκίνηση / πυκνωτής 1 Hp | AF6NFB 19YV64 / X912 056Β17Τ5303Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση6.125 "56Εντελώς κλειστό Air-OverΖώνη Dr Fan / Blower172581.1%11.437 "€694.10
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Motor Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781 5KCP49UN9838SΕΠΑ-56YΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενοΑνεμιστήρες πουλερικών85057.5%11 15 / 16 "€717.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 056B17T20 Belt Drive Motor Capacitor-start / capacitor-run 1/2 Hp
€531.41 /μονάδα