MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Motor Duty Motor Tenv 1/2 Hp 850 Rpm | AF8BJF 24TT48 / F781

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor TENV 1/2 HP 850 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BJF Μοντέλο: 5KCP49UN9838SCross Ref: 24TT48 / F781

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€717.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα56Y
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο3.7-3.6
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας10 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΕΠΑ
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό μη αεριζόμενο
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΆκαμπτη βάση
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCCWLE
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας850
Ονομαστική απόδοση57.5%
Συνολικό μήκος11 15 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPMΚάτω από το 1000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1.875 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18
Ύψος πλοίου (cm)24.13
Μήκος πλοίου (cm)38.46
Πλάτος πλοίου (cm)25.88
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδιασμός κινητήραΣώμα Dia.κορνίζαΣχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΥπο-εφαρμογή κινητήραRPM πινακίδαςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 056B17T20 Μονάδα κινητήρα ιμάντα πυκνωτή / εκκίνηση πυκνωτή 1/2 Hp | AF6NFA 19YV63 / X913 056Β17Τ20Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση5-11 / 16 "56Εντελώς κλειστό Air-OverΖώνη Dr Fan / Blower172578.7%10.5 "€531.41
MARATHON MOTORS 056B17T5303 Κινητήρας ιμάντα με κινητήρα - εκκίνηση / πυκνωτής 1 Hp | AF6NFB 19YV64 / X912 056Β17Τ5303Πυκνωτής-Έναρξη / Εκτέλεση6.125 "56Εντελώς κλειστό Air-OverΖώνη Dr Fan / Blower172581.1%11.437 "€694.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9838S Farm Duty Motor TENV 1/2 HP 850 rpm
€717.26 /μονάδα