MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase 1/4 Hp 1725 Rpm | AF8BEA 24TM12 / X910

MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8BEA Μοντέλο: 048S17T366Cross Ref: 24TM12 / X910

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€482.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα πουλερικών
ΡουλεμάνΜπάλα
DutyΣυνεχής
Ομάδα αποτελεσματικότηταςΑρχικό
φινίρισμαΓκρί
κορνίζα48
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο4.1 / 2.5
HP1 / 4, 1 / 12
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας8.5 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος40 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραΦάρμας
Σχεδιασμός κινητήραΣπλιτ-Φάση
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιαμέρισμα
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρες πουλερικών
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
RPM πινακίδας1725/1140
Ονομαστική απόδοση62%
Συνολικό μήκος11 1 / 16 "
Φάση1
Εύρος RPM1701-1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.00
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα2 9 / 16 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)16.81
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.63
Κωδικός ΕΣ8501404040

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPΜήκος λιγότερο άξοναςΟνομαστική απόδοσηΣυνολικό μήκοςΤιμή
MARATHON MOTORS 048S17T365 Farm Duty Motor Split Phase 1/3 Hp 1725 Rpm | AF8BDZ 24TM11 / X911 048S17T36548Y5.3 / 2.91 / 3, 1 / 88.75 "64%11 15 / 16 "€557.39

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS 048S17T366 Farm Duty Motor Split Phase Teao 1/4 Hp 1725 Rpm
€482.32 /μονάδα