MARATHON MOTORS 048A17O169 X420 HVAC Κινητήρας | AJ2MTW X420

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A17O169 X420

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2MTW Μοντέλο: 048A17O169Cross Ref: X420

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€343.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
Περιβάλλον (C)40
ΣυνέλευσηΜΟΝΟ F1
DutyΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑποδοτικότηταΔ / Α%
ΠερίφραξηΟΠΑΟ
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1
HP1/4
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW0.19
ΒάσηΕκτεταμένα στηρίγματα - Footless
Σχεδιασμός NEMAΟΧΙ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
προσανατολισμόςΟριζόντιος
Φάση1
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1625
Συντελεστής εξυπηρέτησηςΚΑΝΕΝΑ
Θερμική προστασίαΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)
Τάση460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)17.63
Μήκος πλοίου (cm)33.66
Πλάτος πλοίου (cm)17.78

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος εκκίνησης: PSC 1 SPEED
    • Κωδικός KVA: D
    • Ρουλεμάν άκρου κίνησης: BALL
    • Κωδικός IP: 01
    • Απέναντι ρουλεμάν: BALL
    • Μέγεθος ρουλεμάν κίνησης: 6203
    • Μέγεθος ρουλεμάν απέναντι από το άκρο: 6203

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριστροφήDutyΠερίφραξηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςΘερμική προστασίαΤάσηκορνίζαΤιμή
MARATHON MOTORS 048A11O1524 X213 HVAC Motor | AJ2KZL X213 048Α11Ο1524ΕΠΙΛΟΓΗ CCWΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟ10751.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)208-23048Z€392.39
MARATHON MOTORS 048A11O678 X085 HVAC Κινητήρας | AJ2LEF X085 048Α11Ο678ΕΠΙΛΟΓΗ CCWΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΠΑΟ10751.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)208-23048Y€603.90
MARATHON MOTORS 048A11O2017 X400 HVAC Κινητήρας | AJ2LFX X400 048Α11Ο2017ΕΠΙΛΟΓΗ CCWΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΟΜΟΠΑΟ1075ΚΑΝΕΝΑΑυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)46048Z€333.91
MARATHON MOTORS 5KCP49ZN9617T P190 Κινητήρας HVAC | AJ2MAP P190 5KCP49ZN9617TΕπιλέξτε Μετρητής δεξιόστροφαΣυνεχήςΑνοικτό10751.0Αυτόματο200-230/46056Z€830.37
MARATHON MOTORS 048A11O1771 X453 HVAC Κινητήρας | AJ2MHZ X453 048Α11Ο1771ΕΠΙΛΟΓΗ CCWΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΠΑΟ10751.0Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)57548Y€145.09
MARATHON MOTORS 048A11O2016 X099 HVAC Κινητήρας | AJ2MMT X099 048Α11Ο2016ΕΠΙΛΟΓΗ CCWΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΠΑΟ1075-Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)46048Y€389.22
MARATHON MOTORS 048A11O2054 X424 HVAC Κινητήρας | AJ2MNW X424 048Α11Ο2054ΕΠΙΛΟΓΗ CCWΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΟΠΑΟ1075-Αυτόματο προστατευτικό (μόνο με κλειδωμένο ρότορα)46048Y€280.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MARATHON MOTORS Μηχανή HVAC 048A17O169 X420
€343.36 /μονάδα