Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA XPT02Z Impact Driver, 1, 330 in-lb Max. Ροπή, 2, 800 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 1, 200/2, 400/3, 200 | CT2BYV 402D42

MAKITA XPT02Z Impact Driver, 1, 330 in-lb Max. Ροπή, 2, 800 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 1, 200/2, 400/3, 200

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CT2BYV Μοντέλο: XPT02ZΣταυρός: 402D42
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
€492.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΟδηγός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3522
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
MAKITA DT04Z Impact Driver, 1, 200 in-lb Max. Ροπή, 3000 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 1, 600/3, 900 | CT2BYU 52YW53 DT04ZΟδηγός€224.99
MAKITA XDT11Z Impact Driver, 1, 460 in-lb Max. Ροπή, 2, 900 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 3, 500, Bare Tool, 18V DC | CT2BYW 5WFT5 XDT11ZΟδηγός€182.42
MAKITA XDT13Z Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Ροπή, 3, 400 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 3, 600, Μοτέρ χωρίς ψήκτρες | CT2BYX 34G794 XDT13ZΟδηγός€206.33
MAKITA XDT13Z + BL1840BDC2 Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Ροπή, 3, 400 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 3, 600, Μοτέρ χωρίς ψήκτρες | CT2BYY 375JY7 XDT13Z + BL1840BDC2Οδηγός€703.05
MAKITA XDT14Z Impact Driver, 1, 500 in-lb Max. Ροπή, 3, 600 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 1, 100/2, 600/3, 800 | CT2BYZ 52YW63 XDT14ZΟδηγός€244.78
MAKITA XDT131 + BL1830B Impact Driver, 3, 400 RPM Free Speed, 3, 600, Brushless Motor, 3.0 Ah, 18V DC | CT2BZA 327EY1 XDT131 + BL1830BΟδηγός€470.37
MAKITA XDT13R + BL1820B Impact Driver, 3, 400 RPM Free Speed, 3, 600, Brushless Motor, 2.0 Ah, 18V DC | CT2BZB 327EY5 XDT13R + BL1820BΟδηγός€567.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA XPT02Z Impact Driver, 1, 330 in-lb Max. Ροπή, 2, 800 RPM Ελεύθερη Ταχύτητα, 1, 200/2, 400/3, 200
€492.58 /μονάδα