Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Γυαλιστικό υγρής πέτρας MAKITA PW5001C, 7.9 A, 2000-4000 rpm | AA6LFF 14F177

MAKITA PW5001C Στιλβωτή υγρής πέτρας, 7.9 A, 2000-4000 rpm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA6LFF Μοντέλο: PW5001CΣταυρός: 14F177

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€667.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτίλβωση πετρών
Ενισχυτές7.9
Ενισχυτές @ 120V7.9
ΡουλεμάνΜπάλα
Κορδόνι8
Σχεδίαση λαβήςΒαρέλι
Χωρίς φορτίο RPMαπό 2000 έως 4000
Μέγεθος Pad4"
Μέγεθος4mm
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
Μέγεθος σπειρώματος ατράκτου5 / 8 "
Τύπος διακόπτηΑντίχειρας
Μήκος εργαλείου14.125 "
Βάρος εργαλείου5.1 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.762
Ύψος πλοίου (cm)16.79
Μήκος πλοίου (cm)40.69
Πλάτος πλοίου (cm)13.79
Κωδικός ΕΣ8464200120
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Λεπτομέρειες:

Το ηλεκτρονικό γυαλιστικό υγρής πέτρας Makita PW5001C είναι ιδανικό για επαγγελματικές εφαρμογές στίλβωσης πέτρας σε γρανίτη, μάρμαρο και άλλες πέτρες. Χρησιμοποιεί μαξιλαράκι 4 ιντσών και συνδέσεις σωλήνα νερού για να παρέχει φινιρίσματα πέτρας ακριβείας. Αυτό το Makita PW5001C διαθέτει κινητήρα 7.9A, 900W με έλεγχο μεταβλητής ταχύτητας για να προσφέρει βέλτιστες ρυθμίσεις ταχύτητας που κυμαίνονται από 2000 έως 4000 σ.α.λ. Ο ηλεκτρονικός μηχανισμός ελέγχου ταχύτητας εξασφαλίζει ομαλή εκκίνηση και διατηρεί σταθερή ταχύτητα υπό φορτίο.

Χαρακτηριστικά:

  • Το ηλεκτρονικό γυαλιστικό υγρής πέτρας Makita PW5001C έχει ελαφρύ σχεδιασμό με ανθεκτικό περίβλημα για προστασία του περιβλήματος του γραναζιού από χυτό αλουμίνιο.
  • Η πλαϊνή λαβή και η υψηλή αναλογία ισχύος προς βάρος εξασφαλίζουν μειωμένη κόπωση του χρήστη.
  • Αυτός ο στιλβωτής είναι εξοπλισμένος με εξάρτημα κοινού μεγέθους για να δέχεται δημοφιλείς συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων νερού.
  • Η κορυφή του άξονα διαθέτει 3 οπές για ομοιόμορφη κατανομή του νερού στο μαξιλάρι ενώ αποτρέπει το φράξιμο.
  • Έρχεται με καλύμματα, λαστιχένιο μαξιλαράκι και κλειδί για ασφαλή αποθήκευση, εγκατάσταση και λειτουργία.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Ανταλλακτικά: Raptor Supplies μπορεί να προσφέρει ανταλλακτικά όπως περίβλημα γραναζιού, πόμολο διακόπτη και σύζευξη σωλήνα νερού για την αντικατάσταση των παλαιών και κατεστραμμένων εξαρτημάτων αυτού του στιλβωτικού.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποια είναι ορισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που προσφέρονται σε αυτό το γυαλιστικό υγρής πέτρας Makita PW5001C;

A. Ο στιλβωτής υγρής πέτρας Makita PW5001C διαθέτει διακόπτη υπερφόρτωσης και βύσμα διακόπτη κυκλώματος σφάλματος γείωσης (GFCI) για προστασία της μονάδας από αστοχία οπλισμού και βραχυκυκλώματα.

Ερ. Ποιες είναι μερικές οδηγίες ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη λειτουργία του γυαλιστικού υγρού λίθου Makita PW5001C;

A.

  • Το εργαλείο πρέπει να συγκρατείται από τις μονωμένες επιφάνειες λαβής για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
  • Οι χρήστες θα πρέπει πάντα να φορούν προστατευτικά γυαλιά, λαστιχένια γάντια και μπότες.
  • Το υπόθεμα στήριξης θα πρέπει να ελέγχεται προσεκτικά για ρωγμές, ζημιές ή παραμόρφωση πριν από τη λειτουργία.
  • Το νερό δεν πρέπει να εισέλθει στον κινητήρα του εργαλείου.
  • Οι χρήστες δεν πρέπει να αγγίζουν τα κινούμενα μέρη κατά τη λειτουργία.

Ε. Ποια είναι τα μοναδικά χαρακτηριστικά λειτουργίας διακόπτη σε αυτό το γυαλιστικό υγρής πέτρας Makita PW5001C;

A. Το γυαλιστικό υγρής πέτρας Makita PW5001C μπορεί να ξεκινήσει σύροντας τον συρόμενο διακόπτη στη θέση On. Κατά τη συνεχή λειτουργία, οι χρήστες μπορούν να κλειδώσουν τον συρόμενο διακόπτη πατώντας το μπροστινό μέρος του συρόμενου διακόπτη. Το εργαλείο μπορεί να σταματήσει πατώντας το πίσω μέρος του συρόμενου διακόπτη για να απελευθερωθεί η κλειδαριά του διακόπτη και στη συνέχεια σύροντας το διακόπτη προς τη θέση Off.

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA PW5001C Στιλβωτή υγρής πέτρας, 7.9 A, 2000-4000 rpm
€667.17 /μονάδα