Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA GV7000C Τριβείο Δίσκος 7 ιντσών | AF2CCQ 6RA91

MAKITA Δίσκος τριβείου GV7000C 7 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2CCQ Μοντέλο: GV7000CCross Ref: 6RA91

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€483.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Ενισχυτές7.9
Ενισχυτές @ 120V7.9
ΡουλεμάνΜπάλα και βελόνα
ΚορδόνιΑγωγός 8 ft. 2
Σχεδίαση λαβήςΗ Κορυφαία
ΚλειδαριάΝαι
Χωρίς φορτίο RPM2500 - 4700
Τροχιές ανά λεπτό2500 - 4700
Μέγεθος Pad7
Τύπος ταχύτηταςΜεταβλητός
Μέγεθος σπειρώματος ατράκτου5 / 8-11
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Μήκος εργαλείου8.875 "
Βάρος εργαλείου4.6 λίβρες
Τύπος γυαλόχαρτουPSA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.2175
Ύψος πλοίου (cm)24.89
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8467290035
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές @ 120VΧωρίς φορτίο RPMΜέγεθος PadΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
MAKITA GV5010 Disc Sander 5 Inch 4500 Rpm 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8 GV50104.24.2450057.125 "2.6 λίβρες€201.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA Δίσκος τριβείου GV7000C 7 ιντσών
€483.62 /μονάδα