Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MAKITA GV5010 Disc Sander 5 Inch 4500 Rpm 120 V 3.9 A | AC3RCH 2VMV8

MAKITA GV5010 Δισκοτριβείο 5 ιντσών 4500 σ.α.λ. 120 V 3.9 A

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3RCH Μοντέλο: GV5010Cross Ref: 2VMV8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€201.40 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςDisc Sander
Ενισχυτές4.2
Ενισχυτές @ 120V4.2
ΡουλεμάνΜπάλα και βελόνα
ΚορδόνιΑγωγός 8 ft. 2
Σχεδίαση λαβήςΗ Κορυφαία
ΚλειδαριάΝαι
Χωρίς φορτίο RPM4500
Τροχιές ανά λεπτό4500
Μέγεθος Pad5
Τύπος ταχύτηταςσυνεχής
Τύπος διακόπτηΣκανδάλη
Μήκος εργαλείου7.125 "
Βάρος εργαλείου2.6 λίβρες
Τύπος γυαλόχαρτουΔίσκος PSA ή Clamp

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.6875
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)24.89
Πλάτος πλοίου (cm)9.14
Κωδικός ΕΣ8460908080
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕνισχυτέςΕνισχυτές @ 120VΧωρίς φορτίο RPMΜέγεθος PadΜήκος εργαλείουΒάρος εργαλείουΤιμή
MAKITA GV7000C Τριβείο Δίσκος 7 ιντσών | AF2CCQ 6RA91 GV7000C7.97.92500 - 470078.875 "4.6 λίβρες€483.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MAKITA GV5010 Δισκοτριβείο 5 ιντσών 4500 σ.α.λ. 120 V 3.9 A
€201.40 /μονάδα